Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique DUO PUN-H-4X0,75-DUO 197396

  • ERIKS:11639947
Image 1
Hydrolysis & Microbe Resistant Polyurethane Tubing
Ajouter à la liste

70,50 €/ Unitéhors TVA

85,31 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

248 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-DUO
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
2.6 mm
Épaisseur de paroi
0.75 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Bleu / Noir
Rayon de courbure min.
8 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
D 52 +/-3
Poids par mètre
17 g