Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique DUO PUN-8X1,25-DUO-SI 152824

  • ERIKS:23212652
  • Fabricant:4052568031114
Image 1
DUO Polyurethane Tubing. Highly flexible paired tubing with great resistance to abrasion and kinks.
Ajouter à la liste

5,44 €/ Mètrehors TVA

6,58 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-DUO
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
5.7 mm
Épaisseur de paroi
1.25 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Argenté
Rayon de courbure min.
24 mm
Dureté
D 52 +/-3
Poids par mètre
60.4 g
Alternatives
Product Image

FESTO Tuyau plastique DUO PUN-H-8X1,25-DUO 197398

  • Eriks:14073827
  • Manufacturer:197398

3,24 €/ Mètrehors TVA

3,92 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

450 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026