Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique DUO PUN-10X1,5-DUO-SI 152825

  • ERIKS:23212653
  • Fabricant:4052568031121
Image 1
DUO Polyurethane Tubing. Highly flexible paired tubing with great resistance to abrasion and kinks.
Ajouter à la liste

7,92 €/ Mètrehors TVA

9,58 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-DUO
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
7 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Argenté
Rayon de courbure min.
28 mm
Dureté
D 52 +/-3
Poids par mètre
97.8 g
Alternatives
Product Image

FESTO Tuyau plastique DUO PUN-H-10X1,5-DUO 197399

  • Eriks:11639950
  • Manufacturer:197399

4,78 €/ Unitéhors TVA

5,78 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026