Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique DUO PUN-10X1,5-DUO-BS 159677

  • ERIKS:12138497
  • Fabricant:4052568035464
Image 1
DUO Polyurethane Tubing. Highly flexible paired tubing with great resistance to abrasion and kinks.
Ajouter à la liste

7,92 €/ Mètrehors TVA

9,58 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-DUO
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
7 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Bleu / Noir
Rayon de courbure min.
28 mm
Dureté
D 52 +/-3
Poids par mètre
97.8 g