42,48 €/ Unitéhors TVA
51,40 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PQ |
Matériau | PA |
Diamètre extérieur tube | 22 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Longueur | 3 m |
Diffusion étanche | Non |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 75 °C |
Couleur du tube | Noir |
109,44 €/ Unitéhors TVA
132,42 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026