Eriks
FESTO

FESTO Tube Série: PQ PA Noir Longueur: 3m 18mmx2mm

  • ERIKS:11634892
  • Fabricant:4052568075637
Image 1
Ajouter à la liste

33,74 €/ Unitéhors TVA

40,83 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PQ
Matériau
PA
Diamètre extérieur tube
18 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Longueur
3 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
75 °C
Couleur du tube
Noir
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FESTO Pince coupante pour tube ZR 194592

  • Eriks:11638768
  • Manufacturer:194592

109,44 €/ Unitéhors TVA

132,42 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026