15,17 €/ Unitéhors TVA
18,36 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SCK |
Matériau | Aluminium |
Forme | Passage paroi |
Raccord 1 | Connection-CK 6mm |
Dimension nominale de/à | 17 mm |
Ouverture de clé | 17 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |