Eriks
FESTO

FESTO Traversée de cloison QSSK-4 130637

  • ERIKS:11629556
  • Fabricant:4052568023874
Image 1
Ajouter à la liste

8,32 €/ Unitéhors TVA

10,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSSK
Constructeur ID
QSSK-4
Forme
Cloisons
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Dimension nominale de/à
1.5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
14 g