Eriks
FESTO

FESTO Traversée de cloison QSSF-1/4-10-B 153168

  • ERIKS:23212956
  • Fabricant:4052568032531
Image 1
Traversée de cloison pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, taraudé.
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSSF
Constructeur ID
QSSF-1/4-10-B
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Dimension nominale de/à
9 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
57 g