Eriks
FESTO

FESTO Traversée de cloison QSSF-1/2-16-B 190657

  • ERIKS:11637556
  • Fabricant:4052568042905
Image 1
Traversée de cloison pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, taraudé.
Ajouter à la liste

15,17 €/ Unitéhors TVA

18,36 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSSF
Constructeur ID
QSSF-1/2-16-B
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Dimension nominale de/à
15 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
116 g