Eriks
FESTO

FESTO Traversée de cloison QSS-6-F 193951

  • ERIKS:11638538
  • Fabricant:4052568044138
Image 1
Quick Star Standard Push-In Straight Bulkhead Connector with Fixed Collar.
Ajouter à la liste

4,97 €/ Unitéhors TVA

6,01 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSS-F
Constructeur ID
QSS-6-F
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Dimension nominale de/à
4 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable