Eriks
FESTO

FESTO Traversée de cloison QSS-6 153158

  • ERIKS:23212802
  • Fabricant:4052568025106
Image 1
Ajouter à la liste

4,07 €/ Unitéhors TVA

4,92 €TVA incluse

319 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSS
Constructeur ID
QSS-6
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Dimension nominale de/à
5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
16 g