4,60 €/ Unitéhors TVA
5,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSS-F |
Constructeur ID | QSS-4-F |
Forme | Cloisons |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Dimension nominale de/à | 2.6 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier fortement allié inoxydable |