Eriks
FESTO

FESTO Traversée de cloison QSS-4 153157

  • ERIKS:23212801
  • Fabricant:4052568025090
Image 1
Traversée de cloison pour tuyaux plastiques type PAN, PUN.
Ajouter à la liste

3,50 €/ Unitéhors TVA

4,24 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSS
Constructeur ID
QSS-4
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Dimension nominale de/à
3 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
11 g