Eriks
FESTO

FESTO Traversée de cloison QSMS-6 153377

  • ERIKS:23212783
  • Fabricant:4052568025021
Image 1
Quick Star Mini Push-In Straight Bulkhead Connector.
Ajouter à la liste

4,02 €/ Unitéhors TVA

4,86 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSMS
Constructeur ID
QSMS-6
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Dimension nominale de/à
3.7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
9 g