Eriks
FESTO

FESTO Traversée de cloison QSMS-4 153376

  • ERIKS:23212782
  • Fabricant:4052568034344
Image 1
Quick Star Mini Push-In Straight Bulkhead Connector.
Ajouter à la liste

3,87 €/ Unitéhors TVA

4,68 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSMS
Constructeur ID
QSMS-4
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Dimension nominale de/à
2.2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
6 g