Eriks
FESTO

FESTO Traversée de cloison NPQP-H-Q8-E-FD 133102

  • ERIKS:12525408
  • Fabricant:4052568068639
Image 1
Ajouter à la liste

24,09 €/ Unitéhors TVA

29,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQP-H
Constructeur ID
NPQP-H-Q8-E-FD
Forme
Cloisons
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Dimension nominale de/à
4.9 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Matériau d'écrou
Acier fortement allié inoxydable
Qualité alimentaire
Oui
Poids
14.3 g