Eriks
FESTO

FESTO Traversée de cloison, NPQP-H-Q12-E-FD, NPQP Série, Cloisons, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12525410
  • Fabricant:4052568068653
Image 1
Ajouter à la liste

34,72 €/ Unitéhors TVA

42,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQP
Type
Push-in bulkhead connector
Constructeur ID
NPQP-H-Q12-E-FD
Forme
Cloisons
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Dimension nominale de/à
7.8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Matériau d'écrou
Acier inoxydable fortement allié
Qualité alimentaire
Oui
Poids
30.4 g