Eriks
FESTO

FESTO Traversée de cloison, NPQM-H-Q12-E-P10, NPQM Série, Cloisons, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12086519
  • Fabricant:4052568055448
Image 1
Ajouter à la liste

8,87 €/ Unitéhors TVA

10,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQM
Type
Push-in bulkhead connector
Constructeur ID
NPQM-H-Q12-E-P10
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Dimension nominale de/à
11 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau d'écrou
Laiton, nickelé
Poids
60 g