6,54 €/ Unitéhors TVA
7,91 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NPQM-H |
Constructeur ID | NPQM-H-Q10-E-P10 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Dimension nominale de/à | 9 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 16 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'écrou | Laiton, nickelé |
Poids | 51.5 g |