Eriks
FESTO

FESTO Traversée de cloison NPQH-H-Q12-E-P10 578303

  • ERIKS:12581753
  • Fabricant:4052568060060
Image 1
Ajouter à la liste

10,06 €/ Unitéhors TVA

12,17 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQH-H
Constructeur ID
NPQH-H-Q12-E-P10
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Dimension nominale de/à
11 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
FPM
Matériau du bouton poussoir
Laiton, nickelé
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Matériau d'écrou
Laiton, nickelé
Qualité alimentaire
Oui
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
60.8 g