Eriks
FESTO

FESTO Traversée de cloison en inox NPQR-H-Q10-E 8085732

  • ERIKS:14078781
  • Fabricant:4052568455101
Image 1
Ajouter à la liste

50,39 €/ Unitéhors TVA

60,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQR-H
Constructeur ID
NPQR-H-Q10-E
Forme
Cloisons
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Qualité alimentaire
Oui