90,70 €/ Unitéhors TVA
109,75 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CRQSS |
Constructeur ID | CRQSS-8 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Acier fortement allié inoxydable |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Dimension nominale de/à | 5.7 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 120 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | FPM |
Matériau du bouton poussoir | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau de la bague du serrage | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau d'écrou | Acier fortement allié inoxydable |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 35 g |
39,58 €/ Unitéhors TVA
47,89 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026