Eriks
FESTO

FESTO Traversée de cloison, CRQSS-12, CRQS Série, Cloisons, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:11632964
  • Fabricant:4052568136963
Image 1
Quick Star Stainless Steel Push-In Straight Bulkhead Connector.
Ajouter à la liste

174,38 €/ Unitéhors TVA

211,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CRQS
Type
Push-in bulkhead connector
Constructeur ID
CRQSS-12
Forme
Cloisons
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Dimension nominale de/à
7.9 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 120 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable fortement allié
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Matériau d'écrou
Acier inoxydable fortement allié
Qualité alimentaire
Oui
Poids
87 g
Alternatives

67,64 €/ Unitéhors TVA

81,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026