Eriks
FESTO

FESTO Surpresseur DPA-63-16-CRVZS10 552933

  • ERIKS:12264316
  • Fabricant:4052568194963
Image 1
Ajouter à la liste

2 357,54 €/ Unitéhors TVA

2 852,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DPA
Diamètre
63 mm
Raccord 1
QS-12
Raccord 2
KD 4
Avec manomètre
Oui
Avec silencieux
Oui
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Acier fortement allié inoxydable
Capacité de réservoir
10
Température ambiante
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de sortie
de 4 jusqu'à 16 bar
Pression d'alimentation
de 2 jusqu'à 8 bar
Plage de pression
de 4 jusqu'à 16 bar
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Rapport de pression
1:2