Eriks
FESTO

FESTO Surpresseur DPA-63-10-A 549399

  • ERIKS:12263791
  • Fabricant:4052568190484
Image 1
Ajouter à la liste

1 444,86 €/ Unitéhors TVA

1 748,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DPA
Diamètre
63 mm
Raccord 1
G3/8
Raccord 2
G3/8
Raccord 3
G3/8
Avec manomètre
Non
Port gauge
G1/8
Avec silencieux
Non
Avec accumulateur pneumatique
Non
Température ambiante
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de sortie
de 4 jusqu'à 10 bar
Pression d'alimentation
de 2 jusqu'à 8 bar
Plage de pression
de 4 jusqu'à 10 bar
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Rapport de pression
1:2