Eriks
FESTO

FESTO Surpresseur DPA-40-16-CRVZS2 552929

  • ERIKS:12264312
  • Fabricant:4052568194925
Image 1
Ajouter à la liste

1 606,77 €/ Unitéhors TVA

1 944,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DPA
Diamètre
40 mm
Raccord 1
QS-10
Raccord 2
KD 4
Avec manomètre
Oui
Avec silencieux
Oui
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Acier fortement allié inoxydable
Capacité de réservoir
2
Température ambiante
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de sortie
de 4.5 jusqu'à 16 bar
Pression d'alimentation
de 2 jusqu'à 8 bar
Plage de pression
de 4.5 jusqu'à 16 bar
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Rapport de pression
1:2