1 090,53 €/ Unitéhors TVA
1 319,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DPA |
Diamètre | 40 mm |
Raccord 1 | G1/4 |
Raccord 2 | G1/4 |
Raccord 3 | M7 |
Avec manomètre | Non |
Port gauge | G1/8 |
Avec silencieux | Non |
Avec accumulateur pneumatique | Non |
Température ambiante | de 5 jusqu'à 60 °C |
Pression de sortie | de 4.5 jusqu'à 10 bar |
Pression d'alimentation | de 2.5 jusqu'à 8 bar |
Plage de pression | de 4.5 jusqu'à 10 bar |
Pression de service | de 2.5 jusqu'à 8 bar |
Rapport de pression | 1:2 |