Eriks
FESTO

FESTO Surpresseur DPA-100-10 184519

  • ERIKS:11635194
  • Fabricant:4052568004941
Image 1
Ajouter à la liste

2 280,72 €/ Unitéhors TVA

2 759,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DPA
Diamètre
100 mm
Raccord 1
G1/2
Raccord 2
G1/2
Raccord 3
G1/2
Avec manomètre
Non
Port gauge
G1/4
Avec silencieux
Non
Avec accumulateur pneumatique
Non
Température ambiante
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de sortie
de 4 jusqu'à 10 bar
Pression d'alimentation
de 2 jusqu'à 8 bar
Plage de pression
de 4 jusqu'à 10 bar
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Rapport de pression
1:2