Eriks
FESTO

FESTO Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-H3B1-50-6 1002542

  • ERIKS:14163098
  • Fabricant:4052568226428
Image 1
Ajouter à la liste

180,02 €/ Unitéhors TVA

217,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZXF
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 6 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
35
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

703,00 €/ Unitéhors TVA

850,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026