Eriks
FESTO

FESTO Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-80-12 1002531

  • ERIKS:14163086
  • Fabricant:4052568226312
Image 1
Ajouter à la liste

726,68 €/ Unitéhors TVA

879,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZXF
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 6 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
45
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 200 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]