203,53 €/ Unitéhors TVA
246,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VZXF |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 in |
Pression de service | de 6 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Pneumatique |
Fonction | 2/2 fermé, monostable |
Dimension | 24 |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 200 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |