286,38 €/ Unitéhors TVA
346,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VZXA |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 in |
Pression de service | de 5 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Pneumatique |
Fonction | 2/2 |
Classe de protection | IP69K |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 180 °C |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | FPM |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |