Eriks
FESTO

FESTO Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-16-M-90-26-V4 8060551

  • ERIKS:14085816
  • Fabricant:4052568435844
Image 1
Ajouter à la liste

837,68 €/ Unitéhors TVA

1 013,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZXA
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 5 jusqu'à 7 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
2/2
Classe de protection
IP69K
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 180 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]