51,19 €/ Unitéhors TVA
61,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | UOS |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 50 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
Matériau d'insert | PE |
Poids | 157.9 g |