Eriks
FESTO

FESTO Silencieux UOM-1/4 538432

  • ERIKS:11648651
  • Fabricant:4052568049812
Image 1
Ajouter à la liste

23,11 €/ Unitéhors TVA

27,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
UOM
Matériau du boîtier
POM
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service ma en bar
8 bar
Matériau d'insert
Mousse PU
Matériau du tourillon vissé
POM
Poids
11.1 g