Eriks
FESTO

FESTO Silencieux UO-M7 197582

  • ERIKS:11640063
  • Fabricant:4052568045371
Image 1
Ajouter à la liste

10,00 €/ Unitéhors TVA

12,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
UO
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 7
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service ma en bar
8 bar
Matériau d'insert
PE
Matériau du tourillon vissé
PE
Poids
2.5 g