10,89 €/ Unitéhors TVA
13,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | UO |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service ma en bar | 8 bar |
Matériau d'insert | PE |
Matériau du tourillon vissé | PE |
Poids | 5 g |