Eriks
FESTO

FESTO Silencieux UC-M7 161418

  • ERIKS:23212987
  • Fabricant:4052568036188
Image 1
Silencieux en matière plastique
Ajouter à la liste

4,98 €/ Unitéhors TVA

6,03 €TVA incluse

135 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
UC
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 7
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
58
Matériau d'insert
PE
Matériau du tourillon vissé
PE
Poids
1.2 g