Eriks
FESTO

FESTO Silencieux U-PK-4 4932

  • ERIKS:23212875
  • Fabricant:4052568019211
Image 1
Silencieux
Ajouter à la liste

3,38 €/ Unitéhors TVA

4,09 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
U
Débit à 6 bar
150 l/min
Raccord
PK-4
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
74
Matériau d'insert
Bronze
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Poids
0 g