3,38 €/ Unitéhors TVA
4,09 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | U |
Débit à 6 bar | 80 l/min |
Raccord | PK-3 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
Réduction du bruit | 70 |
Matériau d'insert | Bronze |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Poids | 0 g |