Eriks
FESTO

FESTO Silencieux U-3/8-B 6843

  • ERIKS:23212600
  • Fabricant:4052568001421
Image 1
Silencieux
Ajouter à la liste

11,65 €/ Unitéhors TVA

14,10 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
U
Matériau du boîtier
Aluminium
Débit à 6 bar
5800 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
80
Matériau d'insert
PE
Matériau du tourillon vissé
Aluminium
Poids
37 g