33,92 €/ Unitéhors TVA
41,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | U |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Type de raccord | NPT |
Filetage | 3/4-14 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
Réduction du bruit | 81 |
Matériau d'insert | PE |
Matériau du tourillon vissé | Aluminium |
Poids | 128 g |