4,73 €/ Unitéhors TVA
5,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | U |
Débit à 6 bar | 2050 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
Réduction du bruit | 77 |
Matériau d'insert | PE |
Poids | 4 g |