Eriks
FESTO

FESTO Silencieux U-1/4-B 6842

  • ERIKS:23212599
  • Fabricant:4052568001414
Image 1
Silencieux
Ajouter à la liste

8,54 €/ Unitéhors TVA

10,33 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
U
Matériau du boîtier
Aluminium
Débit à 6 bar
2440 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
80
Matériau d'insert
PE
Matériau du tourillon vissé
Aluminium
Poids
17 g