Eriks
FESTO

FESTO Silencieux U-1/2-B 6844

  • ERIKS:23212873
  • Fabricant:4052568001438
Image 1
Silencieux
Ajouter à la liste

14,22 €/ Unitéhors TVA

17,21 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
U
Matériau du boîtier
Aluminium
Débit à 6 bar
7500 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
81
Matériau d'insert
PE
Matériau du tourillon vissé
Aluminium
Poids
75 g