14,10 €/ Unitéhors TVA
17,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VFFK |
Exécution | Limiteur d'échappement avec silencieux incorporé |
Type de raccord | Filetage male |
Raccord pneumatique 1 | M5 |
Montage | Vissable |
Elément de réglage | Vis moletée |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du tourillon vissé | Laiton, nickelé |
Matériau de la vis de réglage | Laiton, nickelé |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de 0 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Poids | 4.3 g |