Eriks
FESTO

FESTO Silencieux limiteur de débit GRU-3/4-B 9520

  • ERIKS:23211455
  • Fabricant:4052568001926
Image 1
Ajouter à la liste

67,51 €/ Unitéhors TVA

81,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRU
Exécution
Limiteur de débit d'échappement
Type de raccord
Filetage male
Raccord pneumatique 1
G3/4
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis à tête fendue
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du tourillon vissé
Aluminium coulé sous pression
Matériau de la vis de réglage
PA
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
170 g