Eriks
FESTO

FESTO Silencieux limiteur de débit GRU-1/2-B 9519

  • ERIKS:23209874
  • Fabricant:4052568001919
Image 1
Ajouter à la liste

42,82 €/ Unitéhors TVA

51,81 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRU
Exécution
Limiteur de débit d'échappement
Type de raccord
Filetage male
Raccord pneumatique 1
G1/2
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis à tête fendue
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du tourillon vissé
Aluminium coulé sous pression
Matériau de la vis de réglage
PA
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
100 g
Alternatives
Product Image

FESTO Réducteur d'échappement GRE-1/2 10353

  • Eriks:23209849
  • Manufacturer:10353

33,33 €/ Unitéhors TVA

40,33 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026