Eriks
FESTO

FESTO Silencieux de filtre LFU-1/4 539132

  • ERIKS:11648824
  • Fabricant:4052568005665
Image 1
Ajouter à la liste

104,35 €/ Unitéhors TVA

126,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFU
Matériau du boîtier
PP
Débit à 6 bar
> = 4000 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Réduction du bruit
40
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Niveau de filtration
1 µm
Type de purge
Manuel
Poids
190 g